Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane 410X500 mm

Št. art.: 990583 410X500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 400 mm
    Globina 500 mm
    svetla višina 410 mm
    Vrsta izdelka Pregrada police

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990583 410X500
    EAN/GTIN 4004514221599
    Številka proizvajalca 12390-40

    Opis

    Izvedba:

    Preprosta namestitev pregradnih ploščic v sistemske odprtine police.

    Uporaba:

    Razdelitev police za optimalno shranjevanje malih delov.

    Primerno za:

    Regali s policami št. 990540990554, polica št. 990582.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico