Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane 210X600 mm

Št. art.: 990583 210X600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 200 mm
Globina 600 mm
svetla višina 210 mm
Vrsta izdelka Pregrada police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990583 210X600
EAN/GTIN 4004514221612
Številka proizvajalca 12392-40

Opis

Izvedba:

Preprosta namestitev pregradnih ploščic v sistemske odprtine police.

Uporaba:

Razdelitev police za optimalno shranjevanje malih delov.

Primerno za:

Regali s policami št. 990540990554, polica št. 990582.
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
    Višina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico