Polica, pocinkana 750X500 mm

Št. art.: 990582 750X500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 250
  • Debelina police: 40
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 250 kg
Debelina police 40 mm
Material pocinkane
Širina 750 mm
Globina 500 mm
Debelina 40 mm
Področje uporabe Regal s policami
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica; Polica z zarezami
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990582 750X500
EAN/GTIN 4004514237972
Številka proizvajalca 17305-B

Opis

Obseg dobave:

Vklj. s 4 nosilci polic.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico