Polica, pocinkana 1000X600 mm

Št. art.: 990582 1000X600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 250
  • Debelina police: 40
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 250 kg
    Debelina police 40 mm
    Material pocinkane
    Širina 1.000 mm
    Globina 600 mm
    Debelina 40 mm
    Področje uporabe Regal s policami
    Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica; Polica z zarezami
    Vrsta izdelka Polica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990582 1000X600
    EAN/GTIN 4004514235121
    Številka proizvajalca 17360-B

    Opis

    Obseg dobave:

    Vklj. s 4 nosilci polic.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico