Polica, pocinkana 1000X500 mm

Št. art.: 990582 1000X500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 250
  • Debelina police: 40
  • Material: pocinkane

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 250 kg
Debelina police 40 mm
Material pocinkane
Širina 1.000 mm
Globina 500 mm
Debelina 40 mm
Področje uporabe Regal s policami
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica; Polica z zarezami
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990582 1000X500
EAN/GTIN 4004514235107
Številka proizvajalca 17350-B

Opis

Obseg dobave:

Vklj. s 4 nosilci polic.
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
    Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico