{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 250 kg | |
Debelina police | 40 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkano | |
Višina regala | 3.000 mm | |
Globina regala | 600 mm | |
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 1.306 mm | |
Širina police | 1.300 mm | |
Globina police | 600 mm | |
Število polic | 7 | |
Število nosilnih okvirjev | 1 | |
maksimalna nosilnost regalnega polja | 1.600 kg | |
Postavitev regala | Priključni regal | |
Vrsta izdelka | Regal s policami |
Številka izdelka | 990550 3000/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514218100 | |
Številka proizvajalca | 12967-130 |