Začetni regal s policami 2500/1300 mm

Št. art.: 990548 2500/1300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 250
  • Debelina police: 40
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Material: pocinkan

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 250 kg
Debelina police 40 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Material pocinkan
Višina regala 2.500 mm
Globina regala 600 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala 1.360 mm
Širina police 1.300 mm
Globina police 600 mm
Število polic 6
Število nosilnih okvirjev 2
maksimalna nosilnost regalnega polja 1.800 kg
Postavitev regala Začetni regal
Vrsta izdelka Regal s policami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990548 2500/1300
EAN/GTIN 4004514217905
Številka proizvajalca 12961-130

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo nosilnostjo prekata 250 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.
Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Uporaba:

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

Obseg dobave:

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

Opomba:

  • Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
  • Primerno talno sidranje št. 990854.
  • Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.
  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico