{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Debelina police | 25 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkan | |
Višina | 2.500 mm | |
Širina | 756 mm | |
Globina | 836 mm | |
Višina regala | 2.500 mm | |
Globina regala | 800 mm | |
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 756 mm | |
Širina police | 750 mm | |
Globina police | 800 mm | |
Število polic | 6 | |
Število nosilnih okvirjev | 1 | |
maksimalna nosilnost regalnega polja | 1.800 kg | |
Postavitev regala | Priključni regal | |
Vrsta izdelka | Regal s policami |
Številka izdelka | 990514 2500/750 | |
EAN/GTIN | 4004514237651 | |
Številka proizvajalca | 12786-75 |