Začetni regal s policami 2000/750 mm

Št. art.: 990504 2000/750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Debelina police: 25
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Material: pocinkan

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
    Debelina police 25 mm
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
    Material pocinkan
    Višina 2.000 mm
    Širina 810 mm
    Globina 536 mm
    Višina regala 2.000 mm
    Globina regala 500 mm
    Mere postavljenega regala, širina začetnega regala 810 mm
    Širina police 750 mm
    Globina police 500 mm
    Število polic 5
    Število nosilnih okvirjev 2
    maksimalna nosilnost regalnega polja 1.300 kg
    Postavitev regala Začetni regal
    Vrsta izdelka Regal s policami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990504 2000/750
    EAN/GTIN 4004514204820
    Številka proizvajalca 12750-75

    Opis

    Izvedba:

    Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo nosilnostjo prekata 150 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.
    Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

    Opis:

    Mere postavljenega regala:
    Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
    Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
    Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

    Uporaba:

    Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

    Obseg dobave:

    Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

    Opomba:

    • Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.
    • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
    • Primerno talno sidranje št. 990854.
    • Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.
    • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.
    • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico