{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 120 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 40 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 975 mm | |
Globina | 325 mm | |
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 975 mm | |
Širina police | 946 mm | |
Svetla širina police | 900 mm | |
Globina police | 325 mm | |
Prislonska letev | Da | |
Število polic | 2 | |
za število rednikov | 20 | |
Število nosilnih okvirjev | 1 | |
maksimalna nosilnost regalnega polja | 900 kg | |
Vrsta izdelka | Regali za rednike |
Številka izdelka | 990405 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197517821 | |
Številka proizvajalca | 990405 1000 |