Garnitura kotnikov za talno pritrditev, 2 delna

Št. art.: 990399
Nastavi ceno 2 kos (17,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 70 mm
Širina 28 mm
Globina 52 mm
⌀ izvrtine 10 mm
Področje uporabe Regal s policami
Montaža kupca Da
Vsebina garniture 2
Obseg dobave 2 kotnika vklj. s pritrdilnim materialom za pritrditev na okvir
Vrsta izdelka Talna pritrditev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990399
EAN/GTIN 4045197526533
Številka proizvajalca 990399

Opis

Uporaba:

Kotniki za talno pritrditev regala s vtičnimi policami. Kotniki so potrebni, če je razmerje višine regala proti globini regala večje kot 5 : 1. Kotnik vtaknete v nosilni okvir regala namesto talne ploščice iz umetne mase in ga pritrdite na okvir s pomočjo priloženega pritrdilnega materiala. Za pritrditev kotnika na tleh morate sami zagotoviti ustrezen pritrdilni material, ki je odvisen od sestave tal.

Primerno za:

Regali z vtičnimi policami art. 990201990216 in nosilni okvirji art. 990271990296 ter regali za rednike art. 990400990405 in nosilni okvirji art. 990420.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.