{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 120 kg | |
Debelina police | 38 mm | |
Material | pocinkane | |
Širina | 946 mm | |
Globina | 395 mm | |
Debelina | 38 mm | |
za globino regala | 400 mm | |
Področje uporabe | Regal s policami | |
Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 990320 400 | |
EAN/GTIN | 4045197516213 | |
Številka proizvajalca | 990320 400 |