Nosilni okvir s pločevinasto oblogo, Globina 500 mm, Višina: 800mm

Št. art.: 990296 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 800 mm
Širina 500 mm
Možnost vgradnje kot srednja stena da
za regal z vtičnimi policami da
Višina regala 800 mm
za višino regala 800 mm
za globino regala 500 mm
Področje uporabe Regal s policami
Prilagoditev police 1-stranska
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990296 800
EAN/GTIN 4062406114428
Številka proizvajalca 990296 800

Opis

Izvedba:

Z zarezami v rastru 40 mm in zaključnimi kapicami iz umetne mase na obeh koncih. Pločevinasti pokrovi z luknjami preprečujejo dostop s strani.

Uporaba:

Za začetne in priključne regale št. 990201990216, za uporabo kot vmesni ali končni okvir.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico