Nosilni okvir 1000 mm

Št. art.: 990276 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina regala 1.000 mm
Prilagoditev police 2-stranska
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990276 1000
EAN/GTIN 4062406114336

Opis

Izvedba:

Z zarezami v rastru 40 mm in zaključnimi kapicami iz umetne mase na obeh koncih.

Uporaba:

Za začetne in priključne regale št. 990201990216.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli