Stranska stena, garnitura s pritrdilnim materialom, Globina 600 mm, Višina: 2000mm

Št. art.: 990110 2000
Nastavi ceno 2 kos (99,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Višina 2.000 mm
Širina 600 mm
Možnost vgradnje kot srednja stena ne
za regal z vtičnimi policami da
za višino regala 2.000 mm
za globino regala 600 mm
Področje uporabe Regal s policami
Postavitev stranske stene 2-delna
Montažni material v obsegu dobave da
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Stranska stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990110 2000
EAN/GTIN 4045197518156
Številka proizvajalca 990110 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal ter pribora za luknjaste stene. Te najdete v skupini 95. Ena stranska stena je sestavljena iz dveh luknjastih sten, ki se pritrdita ena nad drugo. Dobava skupaj z materialom za pritrditev.

Uporaba:

Za stransko pokrivanje na koncu nekega regala (ni mogoče namestiti med 2 regala). Za stransko pokrivanje kompletnega regalnega polja na levi in desni strani je potrebno naročiti 2 stranski steni (2-delni).

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico