{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Višina | 2.500 mm | |
Širina | 500 mm | |
Možnost vgradnje kot srednja stena | ne | |
za regal z vtičnimi policami | da | |
za višino regala | 2.500 mm | |
za globino regala | 500 mm | |
Področje uporabe | Regal s policami | |
Postavitev stranske stene | 2-delna | |
Montažni material v obsegu dobave | da | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Stranska stena |
Številka izdelka | 990105 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197518149 | |
Številka proizvajalca | 990105 2500 |