{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina police | 30 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 500 mm | |
Debelina | 30 mm | |
Nosilnost police brez ojačitve | 180 kg | |
Nosilnost police z 1 ojačitvijo art. 990180 | 240 kg | |
Nosilnost police z 2 ojačitvama art. 990180 | 300 kg | |
Področje uporabe | Regal s policami | |
Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 990060 500 | |
EAN/GTIN | 4045197517982 | |
Številka proizvajalca | 990060 500 |