Oporni steber za regal s talno ploščico iz umetne mase, posamično 3000 mm

Št. art.: 990050 3000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 3.004 mm
Širina profila 40 mm
Globina profila 40 mm
Debelina profila 2 mm
Barva Temno črna RAL 9005, prašnata barva
Prilagoditev police 4-stranska
Možnost uporabe kot kotni steber Da
Vrsta izdelka Opora regala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990050 3000
EAN/GTIN 4045197517968
Številka proizvajalca 990050 3000

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti kvadratni oporni stebri, v razmiku 40 : 40 mm z zarezami za obešanje polic, prilagojeno na višino bremena.
40×40×2 mm, komplet s talno ploščico iz umetne mase.

Uporaba:

Za razširitev večnamenskih regalov art. 990000990025.

Lakiranje:

Intenzivno črna RAL 9005, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.