{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 180 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 40 mm | |
Višina regala | 3.000 mm | |
Globina regala | 500 mm | |
Mere postavljenega regala, višina priključnega regala | 3.004 mm | |
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 1.031 mm | |
Širina police | 1.000 mm | |
Globina police | 500 mm | |
Svetla širina police | 950 mm | |
Število polic | 7 | |
Število nosilnih stebrov regala | 2 | |
maksimalna nosilnost regalnega polja pri razdalji polic 600 mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Postavitev regala | Priključni regal | |
Natična montaža | Da | |
Vrsta pritrditev polic | Konični zatiči | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Regal s policami |
Številka izdelka | 990015 3000 | |
EAN/GTIN | 4045197518316 | |
Številka proizvajalca | 990015 3000 |