Modul za radialno brušenje - GRIT GIR

Št. art.: 99001007001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Tračni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 99001007001
    EAN/GTIN 4014586878263
    Številka proizvajalca 99001007001
    L-število L00010 3183

    Opis

    Opis:

    • Modul za radialno brušenje
    • GRIT GIR
    • Modul za radialno brušenje za natančno prilegajoče se brušenje cevi, profilov in ravnih materialov v serijski uporabi

    Lastnosti:

    • Cevi do Ø 20-150 mm
    • dimenzija traku 150 x 2 250 mm
    • dimenzija profilov/ploščatega materiala največ 120 x 150 mm
    • masa 109 kg

    Prednosti:

    • Za natančno brušenje radijev (s premerom od 20 do 193,7 mm) na ceveh in profilih
    • kontaktni valji so po želji na voljo v najpogostejših dimenzijah
    • opcijski dolžinski omejevalnik za serijske aplikacije
    • integrirani globinski omejevalnik za serijske aplikacije
    • mogoče kombinirati s tračnim brusilnikom GI 150 (2H)
    • možne nastavitve kotov do 90°

    Obseg dobave:

    • 1 kontaktni valjček Ø 42,4 mm
    • 1 brusni trak 150 x 2 250 mm (K 36 R)
    • 1 posoda za prah

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico