Bolzenschneider buendiger Schnitt 350mm

Št. art.: 990.RB00
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990.RB00
EAN/GTIN 3148517494923
Številka proizvajalca 990.RB00
L-število L60130 3586

Opis

Beschreibung:

  • Spezielle Schneidmesser für bündigen Schnitt aus Hochleistungs-Chromstahl
  • Verbesserte Härte der Schneidmesser für längere Schneiddauer
  • Spielnachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben
  • Ergonomische Griffe mit Handschutz

Merkmal:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5
  • L [″]: 12
  • L [mm]: 350
  • Klinge: 990.LRB00
  • Gewicht in Kilogramm: 1,000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico