Rezila za rezalnik vijakov 990.B1-BF1

Št. art.: 990.LB1
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990.LB1
    EAN/GTIN 3148517495210
    Številka proizvajalca 990.LB1
    L-število L60130 69

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: rezalne plošče za rezalnike vijakov so obrabljivi deli, katerih obraba je običajna
    • FACOM zagotavlja natančnost dimenzij in primernost za priporočeno uporabo
    • življenjska doba je neposredno odvisna od pogojev uporabe
    • dobavljeno z vijaki.

    Lastnosti:

    • Za: 990.BF1 - 990.B1
    • [kg]: 1.050

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico