Bolzenschneider buendiger Schnitt 450mm

Št. art.: 990.BRF0
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990.BRF0
    EAN/GTIN 3148518274715
    Številka proizvajalca 990.BRF0
    L-število L60130 8879

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Posebna rezila za rezanje v ravnini iz visoko zmogljivega kromiranega jekla
    • Izboljšana trdota rezil za daljše trajanje rezanja
    • Nastavitev zračnosti rezil s pomočjo ekscentričnih vijakov
    • Ergonomski ročaji z zaščito rok

    Lastnosti:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • Najboljše rezilo: 990.LRB0
    • [kg]: 1.700

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico