Bolzenschneider geschmiedet axial 1050mm

Št. art.: 990.BF4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990.BF4
EAN/GTIN 3148518274623
Številka proizvajalca 990.BF4
L-število L60130 8013

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Kovani ročaji
  • za manjši odklon med rezanjem
  • Rezalna rezila iz visoko zmogljivega kromiranega jekla
  • Izboljšana trdota rezalnih rezil
  • za daljše trajanje rezanja
  • Nastavitev zračnosti rezalnih rezil
  • z ekscentričnimi vijaki
  • Ergonomski ročaji z zaščito za roke.

Lastnosti:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Najboljše rezilo: 990.LB4
  • [kg]: 8.600

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico