Bolzenschneider geschmiedet axial 750mm

Št. art.: 990.BF2
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990.BF2
    EAN/GTIN 3148518274463
    Številka proizvajalca 990.BF2
    L-število L60130 5939

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Kovani ročaji
    • za manjši odklon med rezanjem
    • Rezalna rezila iz visoko zmogljivega kromiranega jekla
    • Izboljšana trdota rezalnih rezil
    • za daljše trajanje rezanja
    • Nastavitev zračnosti rezalnih rezil
    • z ekscentričnimi vijaki
    • Ergonomski ročaji z zaščito za roke.

    Lastnosti:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
    • L [″]: 30
    • L [mm]: 750
    • Najboljše rezilo: 990.LB2
    • [kg]: 4.200

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico