Bolzenschneider Rohrprofil axial 900mm

Št. art.: 990.B3
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990.B3
EAN/GTIN 3148517494763
Številka proizvajalca 990.B3
L-število L60130 8530

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Rezila iz visoko zmogljivega kromiranega jekla
  • Izboljšana trdota rezil
  • za daljše trajanje rezanja
  • Nastavitev zračnosti rezil
  • z ekscentričnimi vijaki
  • Ergonomski ročaji z zaščito za roke.

Lastnosti:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 16 - 10 - 9
  • L [″]: 35
  • L [mm]: 900
  • Najboljše rezilo: 990.LB3
  • [kg]: 6.400

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico