Bolzenschneider Rohrprofil axial 450mm

Št. art.: 990.B0
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990.B0
EAN/GTIN 3148517494336
Številka proizvajalca 990.B0
L-število L60130 2185

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Rezila iz visoko zmogljivega kromiranega jekla
  • Izboljšana trdota rezil
  • za daljše trajanje rezanja
  • Nastavitev zračnosti rezil
  • z ekscentričnimi vijaki
  • Ergonomski ročaji z zaščito za roke.

Lastnosti:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Najboljše rezilo: 990.LB0
  • [kg]: 1.700

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico