Klešče z močnim nosom

Št. art.: 99 11 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 99 11 300
EAN/GTIN 4003773042365
Številka proizvajalca 99 11 300
L-število L70010 521

Opis

Opis:

  • 25-odstotni prihranek sile v primerjavi z običajnimi, enako velikimi kleščami za montažo
  • zaradi svoje izjemno tanke oblike so primerni tudi za vezavo nizko ležečih železnih palic
  • za pritrjevanje montažnih želez z vezno žico iz zvitka
  • Zvijanje in rezanje žice v eni operaciji
  • visoko razmerje spoja, zato delo z majhnimi obremenitvami tudi pri uporabi debelejših veznih žic
  • Razbremenitev kit in mišic zaradi močnega dušenja udarca pri rezanju po rezanju vezne žice
  • Dodatno kaljeni rezalni robovi, trdota rezalnih robov približno 61 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 2,0 mm
  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 3,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba mm: 25,0 mm 25,0 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico