Klešče z močnim nosom

Št. art.: 99 11 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 99 11 250
    EAN/GTIN 4003773071402
    Številka proizvajalca 99 11 250
    L-število L70010 1123

    Opis

    Opis:

    • 25-odstotni prihranek sile v primerjavi z običajnimi, enako velikimi kleščami za montažo
    • zaradi svoje izjemno tanke oblike so primerni tudi za vezavo nizko ležečih železnih palic
    • za pritrjevanje montažnih želez z vezno žico iz zvitka
    • Zvijanje in rezanje žice v eni operaciji
    • visoko razmerje spoja, zato delo z majhnimi obremenitvami tudi pri uporabi debelejših veznih žic
    • Razbremenitev kit in mišic zaradi močnega dušenja udarca pri rezanju po rezanju vezne žice
    • Dodatno kaljeni rezalni robovi, trdota rezalnih robov približno 61 HRC

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 1,8 mm
    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 3,3 mm
    • Dolžina rezalnega roba mm: 23,0 mm 25,0 mm
    • črno atramentirane
    • s prevleko iz umetne mase
    • polirane
    • Rezalni rob s poševnim robom

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico