Nasadni ključ z ročajem T-glide 14 mm

Št. art.: 98B.14
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98B.14
EAN/GTIN 3148518025058
Številka proizvajalca 98B.14
L-število L60130 3394

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Idealen za težko dostopne ali hitro izvedene postopke zategovanja in rahljanja
  • drsni ročaj z utorom
  • blokirni utor v srednjem položaju za hiter dostop z vrtenjem med prsti: ″učinek valjanja″
  • palica v končnem položaju kot vzvod za močno zategovanje ali rahljanje ali za čiščenje na težkih mestih
  • kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 14
  • d1 [mm]: 20,50
  • d2 [mm]: 10
  • d3 [mm]: 10
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 200
  • 6-kraki [mm]: 14
  • [g]: 380

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico