Zaščitna rokavica uvex rubiflex NB27 velikosti 10

Št. art.: 9893289
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Velikost rokavic 10
    Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9893289
    EAN/GTIN 4048612011898
    Številka proizvajalca 9893289

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: zaščitne rokavice
    • Ime izdelka: uvex rubiflex NB27
    • Vrsta izdelka: rokavice za montažo
    • Barva (filter): oranžna
    • Površina: z manšeto
    • Premaz: nitrilna guma (NBR)
    • Velikost: 10
    • Ponovna uporaba: za večkratno uporabo (R)
    • zunanji material: bombaž Interlock

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico