Orodje v kovčku 13302/TR/69 D.260mm Š.515mm V.445mm 69 kosov

Št. art.: 98830184
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 98830184
Kopiraj
EAN/GTIN 4018754335237
Kopiraj
Številka proizvajalca 98830184
Kopiraj
L-število L60010 7424
Kopiraj
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Vsebina, 69 del:
  • 1 primer orodja št. 13302: Funkcija vozička; kombinirana ključavnica; odstranljive ploščice
  • Nameščen je 1 vtični ključ, 1/4″ št. 12916/10-40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9;10; 12; 13; 14 mm
  • 1 150-bitna račna št. 4008 1 1,0-
    • bitni konektor št. 3115/1
      • 3 6,5 izvijač z režami št. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 1,2 x 5,5 x 125 mm
      • 2 križni izvijač št. 4632: PH1; FAZA 2
      • 1 kombinirane klešče št. 6501: 180 mm
      • 1 klešče vodne črpalke št. 6551: 240 mm
      • 1 Force stranski rezalnik Št. 6602
        • 1 Univerzalni nož št. 12965 N
          • 1 ploščato dleto, ploščato ovalno št. 102/150: 150 mm
          • 1 plastično kladivo št. 10935: 35 mm
          • 1 zrn, osmerokotno št. 105/120: 120 x 10 mm
          • 1 udarec, osmerokotna št. 104/120: 120 x 2 mm
          • 1 gonilnik razcepke, osmerokotna št. 108/150: 150 x 4 mm
          • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 500 g..
          • 1 Tester napetosti št. 10554
            • 1 komplet dvojnega odprtega ključa št. 10/9 N: 6 x 7; 8 x 15; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 9; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
            • 1 komplet kotnih izvijačev št. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
            • 1 Lesena povezava lestvica št. 013111: 2 m..

Lastnosti:

  • Število orodij: 69
  • Notranja dolžina: 200 mm
  • Višina mm (znotraj): 370 mm
  • Notranja širina: 485 mm
  • Višina mm (h): 455 mm
  • Dolžina [mm): 525 mm
  • Teža kg: 12.000 kg
  • Širina mm (b): 275 mm