Garnitura orodja z vozičkom za orodje št. 93/157QR predal.6 antracit, RAL 7016 157 kosov

Št. art.: 98830178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98830178
EAN/GTIN 4018754335329
Številka proizvajalca 98830178
L-število L60010 7510

Opis

Opis:

  • Centralno zaklepanje s ključavnico valja s tečajnim ključem
  • Zaščita pred nagibanjem - ni mogoče izvleči več predalov hkrati
  • 2 ročaji za vožnjo, obodna zaščita
  • Trpežna plastična polica ABS s predelki za majhne dele
  • Lahka kolesa, odporna na olje in kisline (D.125 mm) z zaščito proti navojem za zaščito ležajev pred umazanijo in navoji, z dvema parkirnima zavorama
  • Dvostranske rešetke za kljuke št. 8031-8041, npr. Za večja orodja
  • 6 enostavno snemljivih predalov (črna, RAL 9005) s popolnim izvlekom (370 mm) in vodilom kroglične kletke
  • Z nosilcem zvitka papirja
Vsebina, 157 del:
  • 1 delavniški voziček, antracit št. 93/6 A: 6 predali
  • 11 vtičnic, 1/4″ Št. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 vtičnic, 1/2″ Št. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 podaljški Quickrelease, 1/4″ Št. 405 QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease fino zobati račni št št. 415 QR N: 1/4″
  • 1-bitno držalo št. 412: 1/4″
  • 1-bitni konektor št. 3116
    • 2 podaljški Quickrelease, 1/2″ No. 509 QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease fino zobati račni št št. 512 QR N: 1/2″
    • 1 širitveni kos št. 410: 1/4 do 1/2″
    • 1 reduktor št. 513: 1/2 do 3/8″
    • 2-bitne raglje št. 4008: Velikost 1; 2
    • 1-bitno držalo št. 4007: 1/4″
    • 1 3 56 6 75-bitni komplet Št. 12065 2 25 4 : 1 25-bitni nosilci , L.2 mm: SL4;25;27 mm (40 x) , PH1;20;2 (15 x) , T10;30;3 (25 x) , T BO10;27;3;2;15 , INHEX 20;2;5 mm , L.1 mm: SL6 mm , P2;3 , PZ1;3 , T20;30;3;40 , 2 kosov
    • 1 klešče vodne črpalke št. 6551: 240 mm
    • 1 stranski rezalnik št. 6602: 160 mm
    • 1 klešče za nosne klešče št 6529: 200 mm
    • 1 kombinirane klešče št. 6501: 180 mm
    • 16 viličasti ključ št. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 Nastavljiva št. 4025 5 Ratchet Ring odprt ključ št.
      • 17 F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
      • 1 Električni izvijač št. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 izvijač za vijake z režami št. 4620: 0,8 x 4,0 x 200; 1,6 x 10,0 x 100 mm
      • 3 izvijač za Phillips glavo vijaki št. 4630: PH1; FAZA 2; PH3
      • 1 nož za kabel št. 12320
        • 1 Velikost jermena valja št. 12935: 3 m..
        • 1 mini magnetno dvigalo Št. 12600: 270 g.
        • 1 Lesena povezava lestvica št. 13111: 2 m..
        • 1 komplet kotnih izvijačev TORX® št. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 8-DELNI
        • 1 komplet kotnih izvijačev šesterokotnik št. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9-delni
        • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 500 g..
        • 1 mehko kladivo št. 10959: 35 mm
        • 1 ploščata dleta, ravna ovalna št. 102/175: 175 mm
        • 1 gonilnik razcepke, osmerokotna št. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 zrn, osmerokotno št. 105/100: 100 x 10 mm
        • 1-pinski gonilnik št. 109/6: 3,4 mm
        • 1 udarec, osmerokotna št. 104/120: 120 mm

Lastnosti:

  • Število predalov: 6
  • Število orodij: 157
  • Barva: antracit, RAL 7016
  • Višina mm (h): 1000 mm
  • Dolžina [mm): 481 mm
  • Teža kg: 82.000 kg
  • Širina mm (b): 877 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico