Garnitura orodja z vozičkom za orodje št. 93/130 Predal.6 antracit, RAL 7016 130 kosov

Št. art.: 98830177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 98830177
EAN/GTIN 4018754335312
Številka proizvajalca 98830177
L-število L60010 7937

Opis

Opis:

  • Centralno zaklepanje s ključavnico valja s tečajnim ključem
  • Zaščita pred nagibanjem - ni mogoče izvleči več predalov hkrati
  • 2 ročaji za vožnjo, obodna zaščita
  • Trpežna plastična polica ABS s predelki za majhne dele
  • Lahka kolesa, odporna na olje in kisline (D.125 mm) z zaščito proti navojem za zaščito ležajev pred umazanijo in navoji, z dvema parkirnima zavorama
  • Dvostranske rešetke za kljuke št. 8031-8041, npr. Za večja orodja
  • 6 enostavno snemljivih predalov (črna, RAL 9005) s popolnim izvlekom (370 mm) in vodilom kroglične kletke
  • Z nosilcem zvitka papirja
Vsebina, 130 del:
  • 1 delavniški voziček, antracit št. 93/6 A
    • 10 vstavki za naključni ključ 1/4″ s šesterokotno št. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 17 1/2″ vtičnice s šesterokotno št. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 podaljškov 1/4″ No. 405: 54; 150 mm
    • 1 Ratchet Št. 415: 1/4″
    • 1 podaljšek 1/2″ No. 509: 130 mm
    • 1 Ratchet Št. 512: 1/2″
    • 1 klešče za nosne klešče št 6529: 200 mm
    • 1 klešče vodne črpalke št. 6551: 240 mm
    • 1 stranski rezalnik št. 6602: 160 mm
    • 1-bitna račna št. 4008-1 1-
      • bitni konektor št. 3116 1-
        • bitno držalo št. 412: 1/4″
        • 1 ploščato dleto št. 102/150: 150 mm
        • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 500 g..
        • 1 30 4 3 56 12320 1 nož št.
          • 1 3 Bitni okvir 1 75 25 20/40″ Št. 25: 27-bitno držalo , L.5mm: SL4;2;3 mm (25 x) , PH1;2;20 (2 x) , PZ1;15;30;3 (27 x) , T BO10;3;2;15;25 , INHEX 6;3;5 mm , L.6 mm: SL6 mm , P2;4 , PZ1;1206, T20;40 5 2 kosov
          • 15 viličasti ključ št. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
          • 1 Lesena povezava lestvica št. 13111: 2 m..
          • 1 magnetno dvigalko št. 12600: 270 g.
          • Komplet 1 kotnih izvijačev št. 10765/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm 9-delni
          • 1 izvijač za vijake z režami št. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
          • 1 elektronski ploščati izvijač št. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
          • 2 križni izvijač št. 4630: PH1; FAZA 2
          • 3 izvijači za vijake TORX® št. 4650: T15; T20; T25

Lastnosti:

  • Število predalov: 6
  • Število orodij: 130
  • Barva: antracit, RAL 7016
  • Višina mm (h): 1000 mm
  • Dolžina [mm): 481 mm
  • Teža kg: 78.500 kg
  • Širina mm (b): 877 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico