Orodje v servisnem vozičku 612/83 ST D.415mm Š.718mm V.910mm 83pcs

Št. art.: 98830176
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 98830176
    EAN/GTIN 4018754335275
    Številka proizvajalca 98830176

    Opis

    Opis:

    Vsebina, 83 del:
    • 1 Lesena povezava lestvica št. 13111: 2 m..
    • 1 komplet kotnih izvijačev za vijake s šestrobo nasadno glavo št. 10765/9, 9-delni: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1-bitna račna št. 4008-1: 1/4″
    • 1 klešče vodne črpalke št. 6551 :240 mm
    • 1 stranski rezalnik št. 6600: 160 mm
    • 2 ploščat izvijač št. 4620: 1,2 x 6,5 x 150; 0,6 x 3,5 x 75 mm
    • 2 križni izvijač št. 4632: PH1; FAZA 2
    • 1 kabel nož št. 12320
      • 1 magnetni dvigalnik št. 12600: 270 g.
      • 7 dvojni odprti ključ št. 10: 8 x 10; 10 x 13; 13 x 14; 16 x 18; 17 x 19; 19 x 22; 21 x 24 mm
      • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 500 g..
      • 1-bitni komplet št. 1206: 56-delni

    Lastnosti:

    • Število orodij: 83
    • Višina mm (h): 909 mm
    • Dolžina [mm): 410 mm
    • Teža kg: 30.000 kg
    • Širina mm (b): 819 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico