Komplet AOG za letalo v vozičku št. 13224A WT/TS 154 kosov.

Št. art.: 98814910
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98814910
EAN/GTIN 4018754247653
Številka proizvajalca 98814910
L-število L60010 5608

Opis

Opis:

Top funkcije Tool Trolley:
  • Za vzdrževanje letal in helikopterjev
  • Izjemno robusten in trpežen polipropilenski voziček za profesionalno uporabo
  • 6 predalov, ki jih je mogoče enostavno odstraniti in jih zapreti s prozornim pokrovom, z izvlečno zaporo v 2 različnih višinah
  • Z zgornjim in sprednjim odstranljivim pokrovom
  • 1 odstranljiva polica z 2 ročaji in 2 prozornim pokrovom predala pod zgornjim pokrovom
  • Predali se lahko uporabljajo kot ločena škatla za orodje s prozornim pokrovom
  • 2 preprosta dvojna kolesca na strani teleskopskega ročaja
  • Raztegljiv teleskopski ročaj in 2 stranski ročaji
  • Odporen na Skydrol, aceton, bencin in hidravlična olja
  • Zaklepanje s ključavnico v 3 položajih
Vsebina: 154 orodja, v vložkih TCS
  • 1 QuickRelease fino zobati račni 1/4″ No. 415 QR N: L.117 mm
  • 16 vtičnici z dvojnim šesterokotnikom 1/4″ No. 40 AD: 3/32; 7/16; 1/4; 9/16; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 10 vtičnici z dvojnim šesterokotnikom 1/4″, dolga št. 40 aDL: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 2 Quickrelease razširitve 1/4″ No 405 QR: L.54; 150 mm
  • 1 Wobble-Drive podaljšek 1/4″ No. 405 W/2: L.54 mm
  • 1 Univerzalni zglob Quickrelease 1/4″ Št. 407 QR: L.45 mm
  • 1 širitveni kos št. 409: 1/4″ znotraj na 3/8″ zunaj
  • 1-bitno držalo št. 412: 1/4″
  • 1 QuickRelease fino zobati račni 3/8″ No. 435 QR N: L.193 mm
  • 4 vtičnici z dvojnim šesterokotnikom 3/8″ No.46 a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
  • 8 vtičnici z dvojnim šesterokotnikom 3/8 19″ No.45 a: 15/2; 1/16″; 9/1; 16/32; 5/8; 11/16; 3/4″
  • 2 Quickrelease razširitve 3/8″ No 427 QR: L.76; 160 mm
  • 1 podaljšek Wobbel-Drive 3/8″ No. 427 W/3: L. 76 mm
  • 1 Hitri-sprostitveni univerzalni zglob 3/8″ Št. 428 QR: L.60 mm
  • 1 širitveni kos št. 432 M: 3/8 do 1/2″
  • 1 reduktor št. 431: 3/8 do 1/4″
  • 1-bitno držalo št. 443: 3/8″
  • 4 polos št. 104: 2; 3; 4; 5 mm
  • 2-pinski gonilnik št. 109: 1,4; 2,8 mm
  • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 300 g..
  • 1 najlonsko kladivo št. 10956 N: D. 27 mm
  • komplet 1 ključev št. 128000: 6 kosov
  • 1 magnetno dvigalko št. 12600: L.500 mm, D.5 mm, vlečna sila 270 g.
  • 1 prijemalo za klešče št. 12922: velikost 6
  • 1 natančne mehanske klešče za ploske nose Št. 6516: L.200 mm
  • 1 natančne mehanske klešče za nos št. 6532: L.170 mm
  • 1 klešče za vrtinčenje žice št. 6575: L.230 mm
  • 1 klešče št. 6564: L.175 mm
  • 1 stranski rezalnik št. 6600: L.160 mm
  • 1 klešče za konektorje št. 6576 N:L.230 mm
  • 1 klešče vodne črpalke št. 6651: L.240 mm
  • 1 lok kovinske žage št. 12053: L.252 mm
  • 1 Precision tieller merilnik št. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • 1 nož za kabel št. 12320: Dolžina rezila 90 mm
  • 1 Velikost valjčnega jermena Št. 12935/3: L.3 m..
  • velikost 1 zatiča 12321: dolžina 250 mm
  • 1 zavorno sedlo št. 12900 N: L.150 mm
  • 1 Teleskopsko ogledalo št. 12921 M: L.178-921 mm
  • 1 jeklena tehtnica št. 13110: L.300 mm
  • 3 dvojni odprti ključ ELEKTRIČNO št. 12 a: 5/32, 7/32; 1/4″
  • 17 ključ z odprtim koncem št. 13 a: 3/9; 13/64: 64/32; 15/7: 1/4; 16/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32″
  • 6 viličasti ključ št. 13 a: 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1,1/16; 1,1/8″
  • 4 Ratchet Ring ključ št. 4An: 1/4x5/16; 5 16/16x11/32; 3/8x7/25; 1/2x9/16″
  • 1-bitna račna 1/4″ Št. 415 B: L.117 mm
  • 1-bitno držalo z ročajem 1/4″ No. 4000:L.190 mm
  • 2 izvijač z režami z udarnim pokrovčkom DRALL+ št. 4622 SK: 0,8 x 6,5 x 125; 1,2 x 4,0 x 90 mm
  • 3 križni izvijač z udarnim pokrovčkom DRALL+ št. 1SK: PH1; FAZA 4632; PH3
  • 1 izvijač z režami št. 4724: 5,5x25 mm
  • 1 križni izvijač št. 4734: FAZA 2 L.25 mm
  • 1 LED Svetilka št. 4 bitna številka 1204/21-1: 1-bitno držalo,PH1;2(2 x);2,PZ1;2(2 x);3,T10;15;20(3 x);25(2 x);27;30;40,INHEX 13124
    • 1 ;5;6 mm
    • 13 kotni izvijač št. 10767 a/13: 5/64; 3/16; 1/8; 5/32; 3/32; 7/32; 1/4; 5/16″

Lastnosti:

  • Število orodij: 154
  • Višina mm (h): 455 mm
  • Dolžina [mm): 381 mm
  • Teža kg: 28.400 kg
  • Širina mm (b): 581 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico