Komplet za vzdrževanje linije v kovčku št. 13214 122 kosov.

Št. art.: 98814803
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 98814803
    EAN/GTIN 4018754170203
    Številka proizvajalca 98814803
    L-število L60010 4557

    Opis

    Opis:

    • Za vzdrževanje letal in helikopterjev
    Vsebina 146 del:
    • 1 torbica št. 13216 N/4Vsebina:
      • 1 objemka vzmeti orodja št. 8036/1 1 objemka vzmeti
        • orodja št. 8050-6 1 prijemalo klešče za
          • klešče št. 12922 1 Mini magnetno dvigalko št.
            • 12600: 270 g.
            • 1 lok kovinske žage št. 12053: L.252 mm
            • 1-bitno držalo 1/4″ No. 4000-2 k: L.190 mm
            • 1 ročica Quickrelease 3/8″ No. 453 QR: L.408 mm
            • 1-bitni izvijač vložek 1/4″, za vijake z režami št. 1163: 0,6 x 4,5 mm
            VSEBINA VSTAVITE TCS4 LH LR WK M.WKZ. ,96830795:
            • 1 klešče za telefon št. 67313200: L.200 mm
            • 1 kombinirane klešče št. 67003160: L.160 mm
            • 1 klešče vodne črpalke št. 65516240: L.240 mm
            • 1 klešče št. 65642175: L.175 mm
            • 1 klešče za vrtinčenje žice št. 65751220: L.230 mm
            • 1 elektronski stranski rezalnik št. 67076000: L. 115;mm
            • 4-pinski gonilniki št. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
            • 1 jeklena tehtnica št. 13310: L.300 mm
            Vložek TCS 13214 TOP METR. , 96830804:
            • 2 vtičnici 1/4″ No. 40: 4; 4,5 mm
            • 11 vtičnici 1/4″ No 40 D: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
            • 1 vtičnica 1/4″, dolga št. 40 L:4,5 mm
            • 11 vtičnici 1/4″, dolga št. 40 DL: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
            • 5 zglobni vtičnici 1/4″ Št. 402: 6; 10; 8; 9; 7 mm
            • 1 Univerzalni spoj Quickrelease 1/4″ Št. 407 QR:L.38 mm
            • 2 Quickrelease razširitve 1/4″ No. 408 QR:L.55; 150 mm
            • 1 širitveni kos št. 409 M: 3/8″ zunanji kvadrat, 1/4″ notranji kvadrat
            • 1 QuickRelease fino zobati raglja 1/4″ No. 415 QR N:L. 117 mm
            • 1-bitno držalo 1/4″ No. 412: L.20 mm
            • 6 vtičnici 3/8″ No. 45: 15; 22; 19; 21; 17; 24 mm
            • 4 vtičnici 3/8″, dolga št. 46: 15; 17; 19; 21 mm
            • 2 Quickrelease razširitve 3/8″ No. 426 QR:L.75; 240 mm
            • 1 Univerzalni spoj Quickrelease 3/8″ Št. 428 QR:L.46 mm
            • 1 Reducer No. 431: 1/4″ zunanji kvadrat, 3/8″ notranji kvadrat
            • 1 širitveni kos št. 432 M: 1/2″ zunanji kvadrat, 3/8″ notranji kvadrat
            • 1-bitno držalo št. 443: 5/16″ šesterokotna vtičnica, 3/8″ kvadratna vtičnica
            • 1 QuickRelease fino zobati račni 3/8″ No. 435 QR N: L.193 mm
            • 4 dvojnih obročnih račnih ključev št. 25: 7 x 8; 9 x 10; 12 x 13; 17 x 19 mm
            • 1 teleskopsko ogledalo št. 12921 M:D. 32 mm
            Vsebina ploščice TCS 13214 ŠT. 16+13 METR ,96830805:
            • 18 viličasti ključ št. 13:5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm
            • 5 viličasti ključ št. 16:3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
            Vložek za vsebino TCS 13214 DIV10767/9 , 96830806:
            • 2 ploščat izvijač št. 4622: 1,0 x 5,5 x 100 mm; 1,2 x 8,0 x 150 mm
            • 1 Precision tieller merilnik št. 11095/20: 0,05–1 mm
            • 1 3 kabel nož št. 12320
              • 1 Rollband velikost št. 12935/3: L.1 m..
              • velikost 1 zatiča 12321: dolžina 250 mm
              • 1 merilni križec št. 12900:150 mm/6''
              • 1 LED-svetilka št. 13218: 320 lumnov
              • 1 kotni izvijač set št. 10767/9:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
              VLOŽEK ZA VSEBINO TCS3 LH LR WK M. WKZ.N , 96831794:
              • 1-bitna fino zobata račna 1/4″ No. 415 SGB N: L. 117 mm
              • 3 #4632 Phillips izvijač : PH1; PH2; PH3
              • 1 ključavničar kladivo št. 10961:500 g.
              • 1 najlonsko kladivo št. 10956 N: D. 35 mm
              • 1 32 4 4 1-bitni komplet št. 25 4 : 1 30 2 3 držalo za hitro menjavo 6,5/32″ , L.45mm: SL4,5;3;2 mm , PH1;6;20 (4 x) , T6;2;8 , T-SET 10;9;5;64;8/64;1;5/3;16;64/32;7;7/1;8;12086;15
              • 1 Kavelj orodje št. 13001: 45° pod kotom L.155 mm

    Lastnosti:

    • Število orodij: 146
    • Višina mm (h): 494 mm
    • Dolžina [mm): 580 mm
    • Teža kg: 27.500 kg
    • Širina mm (b): 300 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico