Komplet za vzdrževanje linije v kovčku št. 13214A 123 kosov.

Št. art.: 98814801
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 98814801
    EAN/GTIN 4018754154500
    Številka proizvajalca 98814801
    L-število L60010 2666

    Opis

    Opis:

    • Za vzdrževanje letal in helikopterjev
    1 torbica št. 13216 N/4Vsebina 147 kos:Vsebina pokrova:
    • 1 ročica Quickrelease št. 453 QR
      • 1 z režami št. 1163: 0,6 x 4,5 mm
      • 1-bitni nosilec No. 4000-2 k
        • 1 Metal žaga lok št. 12053
          • 1 Mini magnetno dvigalo No. 12600: 270 g.
          • 1 prijemalo za klešče št. 12922 E
            • 2 sponke vzmeti orodja št. 8050: velikost 6; 12
            VLOŽEK ZA VSEBINO TCS4 LH LR WK M.WKZ:
            • 1 klešče za telefon št. 67313200: L.200 mm
            • 1 kombinirane klešče št. 67003160: L.160 mm
            • 1 klešče vodne črpalke št. 65516240: L.240 mm
            • 1 klešče št. 65642175: L.175 mm
            • 1 klešče za vrtinčenje žice št. 65751220: L.230 mm
            • 1 elektronski stranski rezalnik št. 67076000: L. 115;mm
            • 4-pinski gonilniki št. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
            • 1 jeklena tehtnica št. 13310: L.300 mm
            VLOŽEK ZA VSEBINO TCS5 LH LR WK M.WKZ:
            • 23 viličasti ključ št. 13 a: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8″
            VSEBINA PLOŠČICE TCS2 LH LR WK M. WKZ.N:
            • 2 ploščat izvijač št. 4622:gr. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm);sk. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
            • 1 Precision tieller merilnik št. 11095/20: 0,05–1 mm
            • 1 Velikost valjčnega jermena Št. 12935/3: L.3 m..
            • 1 Št. Merilnega križca 12900 N: 150 mm/6″
            • 13 kotni izvijači št. 10767 a/13:0,050; 1/64; 5/64; 3/32; 7/16; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″
            • 1 nož za kabel št. 12320
              • 1 risalni zatič št. 12321
                • 1 LED svetilka št. 13128: 320 lumnov
                VSEBINA PLOŠČICE TCS3 LH LR WK M. WKZ.N.
                • 1-bitna fino zobata račna 1/4″ No. 415 SGB N: L. 117 mm
                • 3 #4632 Phillips izvijač : PH1; PH2; PH3
                • 1 ključavničar kladivo št. 10961:500 g.
                • 1 najlonsko kladivo št. 10956: D. 35 mm
                • 1-bitna škatla št. 1208
                  • 1 orodje za kljuko št. 13001: 45°
                  VSEBINA PLOŠČICE TCS1LH LR WK M.WKZ N:
                  • 4 Ratchet Ring ključ št. 25 An: 1/4 x 5/16; 5/16 x 9/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 11/16″
                  • 10 vtičnic 1/4″ No. 40 AD: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
                  • 10 vtičnice 1/4″, dolga št. 40 aDL: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
                  • 5 vtičnica vstavek št. 402 a: 1/4″ #A; 1/16; 5/16; 3/8; 7/4; 1/2″
                  • 2 razširitve Quickrelease Št. 408 QR: L.55; 150 mm
                  • 1 Univerzalni spoj Quickrelease 1/4″ Št. 407 QR:L.38 mm
                  • 1 povečevalnik št. 409 M: 3/8″ #D; 1/4″ #A;
                  • 1-bitno držalo 1/4″ No. 412:L.20 mm
                  • 1 QuickRelease fino zobati ratch 1/4″ No. 415 QR N:1/4″ #D;
                  • 8 vtičnice 3/8″ No. 45 a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″
                  • 4 vtičnic 3/8″ No. 46 a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
                  • 2 Quickrelease razširitve 3/8″ No. 426 QR:L.75; 240 mm
                  • 1 Univerzalni spoj Quickrelease 3/8″ Št. 428 QR:L.46 mm
                  • 1 Reducer No. 431:1/4″ zunanji kvadrat 3/8″ notranji kvadrat
                  • 1 širitveni kos št. 432 M: 1/2″ zunanji kvadrat 3/8″ notranji kvadrat
                  • 1 QuickRelease fino zobati raglja 3/8″ No. 435 QR N:L. 193 mm
                  • 1-bitno držalo 3/8″ No. 443:L.32 mm
                  • 1 teleskopsko ogledalo št. 12921 N:D. 50 mm

    Lastnosti:

    • Število orodij: 147
    • Višina mm (h): 494 mm
    • Dolžina [mm): 580 mm
    • Teža: 27232 g
    • Teža kg: 27.232 kg
    • Širina mm (b): 300 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico