Večnamenski komplet orodja 13215/19 VDE d.250 mm š.380 mm v.520 mm 19 kosov

Št. art.: 98810303
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
    Številka izdelka 98810303
    EAN/GTIN 4018754343928
    Številka proizvajalca 98810303

    Opis

    Opis:

    • Nahrbtni voziček za mobilno uporabo, opremljen s celovito izbiro ročnih orodij VDE, ki uporabniku omogočajo največjo možno prilagodljivost v primeru pogosto spreminjajočih se delovnih situacij.
    Top lastnosti Nahrbtnik voziček:
    • Robusten nahrbtnik za orodje z ojačano podlago
    • Prilagodljiva uporaba kot voziček in nahrbtnik je možna
    • Velika, gladko tekoča kolesa in priročen teleskopski ročaj za enostaven transport
    • Oblazinjeni trakovi spremenijo voziček v nahrbtnik
    • 2 enostavno odstranljivih orodnih plošč za najpomembnejša orodja v vsakdanjem življenju
    • Sprednji žepi za dokumente in dodatno opremo
    • Oblazinjen predal za prenosni računalnik (do 15″)
    Vsebina 19 del:
    • 1 VDE bočni rezkarji s kromirano št. 6600 VDE: L.160 mm
    • 1 VDE klešče za čepe z rezalnim robom št. 6529 VDE: L.200 mm
    • 1 klešče za snemanje s kromirano obrobo št. 6623 VDE: L.160 mm
    • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 300 g..
    • Dleto s 1 režami št. 110: L.240 mm
    • 4 VDE izvijač z režami št. 4661 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0x 6,5 x 150; 1,2 x 5,5 x 125 mm
    • 2 VDE Phillips izvijač št. 4666 VDE: PH1; FAZA 2
    • 2 VDE Phillips izvijač št. 4671 VDE: PZ1; PZ2
    • 5 IZVIJAČI VDE-TORX® ŠT. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30
    • 1 Lesena povezava lestvica št. 13111: L.2 m..

    Lastnosti:

    • Število orodij: 19
    • Višina mm (h): 520 mm
    • Dolžina [mm): 250 mm
    • Teža kg: 7.240 kg
    • Širina mm (b): 380 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico