Večnamenski komplet orodja 13215/105 d.250mm š.380mm v.520mm 105 kosov

Št. art.: 98810302
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
Številka izdelka 98810302
EAN/GTIN 4018754342921
Številka proizvajalca 98810302

Opis

Opis:

  • Nahrbtni voziček za mobilno uporabo, opremljen s celovito izbiro ročnih orodij, ki uporabniku omogočajo največjo možno prilagodljivost v primeru pogosto spreminjajočih se delovnih situacij.
Top lastnosti Nahrbtnik voziček:
  • Robusten nahrbtnik za orodje z ojačano podlago
  • Prilagodljiva uporaba kot voziček in nahrbtnik je možna
  • Velika, gladko tekoča kolesa in priročen teleskopski ročaj za enostaven transport
  • Raztegljivi, oblazinjeni trakovi spremenijo voziček v nahrbtnik
  • 2 enostavno odstranljivih orodnih plošč za najpomembnejša orodja v vsakdanjem življenju
  • Sprednji žepi za dokumente in dodatno opremo
  • Oblazinjen predal za prenosni računalnik (do 15″)
Vsebina 105 del:
  • 1 Mini Ratchet Set No.40/16/3 QR SCI:
  • 5 šesterokotne vtičnice, 1/4″ Št. 40: 6; 13; 8; 10; 7 mm
  • 1 QR fina zobna račka 1/4″ No. 418 QR:90 mm
  • 1 QR podaljšek 1/4″ No. 405 QR/2: 54 mm
  • 1-bitni nosilec št. 412: 1/4″
  • 2-bitni izvijači za vijake s šesterokotno glavo, 1/4″ št. 1300, 1302: 3; 5 mm
  • 1-bitni izvijač za vijake z režami, 1/4″ Št. 1166: 1,0 x 5,5 mm
  • 2-bitni vijačni vložki za vijake Phillips, 1/4″ No. 1221-1222: P1; FAZA 2
  • 1-bitni izvijači za Phillips glavo vijaki, 1/4″ No. PZ 1222: PZ2
  • 5-bitni izvijači za notranje vijake TORX®, 1/4″ No. 1415-1419: T15; T20; T25; T27; T30
  • 1-bitno ohišje št. 1206:
  • 1-bitno držalo z vpenjalom za hitro sprostitev z magnetom
  • 3 bitov 4; 5; 6 mm za vijake z režami L.25 mm (vsak 2-kratni)
  • 3 bitov PH1; FAZA 2; PH3 za vijake s krilnimi glavami L.25 mm (vsak 3-kratni)
  • 3-bitni PZ1; PZ2; PZ3 za vijake s krilnimi glavami L.25 mm (vsak 3-kratni)
  • 7 BITOV T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 za notranje TORX® vijake L.25 mm (vsak po 2 x)
  • 7 BITOV T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 L. 25 mm za notranje TORX® vijake (TORX® ODPOREN PROTI NEDOVOLJENIM POSEGANJEM)
  • 3 bitov 3; 4; 5 mm za vijake z glavo vtičnice L.25 mm
  • 1-bitni 6 mm za vijake z režami L.75 mm
  • 2-bitna FAZA 2; PH3 za vijake s križno glavo L.75 mm
  • 2 bitov PZ1; PZ2 za vijake POZIDRIV/SUPADRIV® L.75 mm
  • 2 bitov T20; T25 za notranje TORX® vijake L.75 mm
  • Komplet 1 izvijačev Št. 4687:
  • 3 #4620 izvijač z režami: 0,6 x 3,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
  • 2 križni izvijač št. 4630: Str. P1, FAZA 2
  • 1-bitna račna št. 4008-1: 1/4″
  • Komplet 1 kotnih izvijačev št. 10765/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm, 9-delni
  • 10 dvojnih odprtih ključev v vrečki za zvitke št. 10: 6 x 7; 8 x 15; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 9; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 500 g..
  • 1 klešče vodne črpalke št. 6551 6 240: L.240 mm
  • 1 kombinirane klešče št. 6501 3 180: L.160 mm
  • 1 stranski rezkar, poliran št. 6600 3 160: L.160 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 105
  • Višina mm (h): 520 mm
  • Dolžina [mm): 250 mm
  • Teža kg: 10.040 kg
  • Širina mm (b): 380 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico