{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Posoda Pro Wave | |
Prostornina | 240 l | |
Nazivna vsebina | 240 | |
Višina | 1.080 mm | |
Širina | 590 mm | |
Globina | 730 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Material | vroče pocinkana jeklena pločevina | |
Barva | pocinkan | |
Masa | 29 kg | |
Uporabna nosilnost po DIN EN | 225 kg | |
Vrsta izdelka | Smetnjaki |
Številka izdelka | 987810 240 | |
Številka proizvajalca | 88660 |