{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prostornina | 70 l | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 400 mm | |
Globina | 380 mm | |
Loputa RAL | 7035 | |
Masa | 19,8 kg | |
Vrsta izdelka | Zbiralnik odpadkov |
Številka izdelka | 987151 7035 | |
EAN/GTIN | 2050002050914 | |
Številka proizvajalca | 665-075-1-2-735 + 7035 |