Zbiralnik za odpadke, prostornina 45 l 45 l

Št. art.: 987110 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 45 l
Višina 650 mm
Širina 330 mm
Globina 310 mm
Vrsta izdelka Zbiralnik odpadkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 987110 45
EAN/GTIN 4031068130732
Številka proizvajalca 630-045-0-0-906

Opis

Izvedba:

Iz cinkane jeklene pločevine s snemljivim zgornjim delom za udobnejše praznjenje. Loputa se s torzijsko vzmetjo samodejno zapre in tako duši hrup.

Standard:

Razred požarne varnosti A DIN 4102, EN 13501-1

Primerno za:

CLEANING Tower art. 987102987123 in UNI Tower art. 955460955465.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.