{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 25 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 500 mm | |
Uporabna višina | 1.840 mm | |
Širina v G | 40 | |
Globina v G | 20 | |
Masa | 84 kg | |
Vrsta izdelka | Omare za čistilna sredstva |
Številka izdelka | 987031 2000-1 | |
EAN/GTIN | 4062406338930 | |
Številka proizvajalca | 987031 2000-1 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |