Opis:
Uporaba:Na primer Namestitev zavornega sedla na zavorni sistem z dvojnim batom
VW T5 leto 2010 → ∙
VW T6 leto 2015 →
za nadzorovano zategovanje uporabite momentne ključe (npr. 6121-1 CT)
- Dolga izvedba
- S klečečim
- Površina: Prevlečena s KOSITROM
- DIN 7422
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
- Izhod: Znotraj šestkotnega profila
- Velikost ključa: 9 mm
- Dimenzije / dolžina: 108 mm
- Dolžina l1: 70 mm
- Neto teža (kg): 0,12 kg
- Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz
kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita