Vijačni nastavek

Št. art.: 986LG-10
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 986LG-10
EAN/GTIN 4000896047086
Številka proizvajalca 986LG-10
L-število L60140 28

Opis

Opis:

Uporaba:
Vijačni priključek glave motorja (širina ključa 10 mm)
  • Dolga izvedba
  • S klečečim
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • DIN 7422
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 10 mm
  • Dimenzije / dolžina: 141 mm
  • Dolžina l1: 103 mm
  • Neto teža (kg): 0,14 kg
  • Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico