Komplet vijačnih nastavkov

Št. art.: 986/13
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 986/13
EAN/GTIN 4000896168330
Številka proizvajalca 986/13
L-število L60140 2769

Opis

Opis:

  • Z žogo glavo
  • S klečečim
  • Plastična škatla 165-L (1/3)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • DIN 7422
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: ∙ 5 – 10
  • Dimenzije / dolžina: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Neto teža (kg): 2,5 kg
  • Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita
  • Število orodij: 13

Obseg dobave:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19
  • 986KK-6
  • 986KK-7
  • 986KK-8
  • 986KK-10

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico