Ključi za stiskanje F. votli

Št. art.: 986095
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 986095
EAN/GTIN 3148519860955
Številka proizvajalca 986095
L-število L60130 4953

Opis

Opis:

  • Debeline izdelkov: 6-smerno nastavljivi, vrtljivi potisni elementi: 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm2Klešče se lahko sprostijo med postopkom stiskanjaDolžina: 390 mm

Lastnosti:

  • Š [mm]: 390 D [mm]: 390 [g]: 1185

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico