Sistemska ograja Priključni vijak M8 x 25 kompl.

Št. art.: 986031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 986031
    EAN/GTIN 4031405946606
    Številka proizvajalca 986031

    Opis

    Opis:

    • Univerzalna uporaba
    • Enostavna montaža
    • Stabilna konstrukcija
    • Elegantna oblika
    • Naše povezovalne elemente in cevi z zunanjim premerom 40 mm za sistemske ograje lahko sestavite v vseh izvedbah. Kot standard so jekleni pritrdilni elementi pocinkani, ki so primerni za notranjo uporabo
    • Različica iz nerjavečega jekla je na voljo tudi z dodatnimi stroški, kar je priporočljivo za zunanjo uporabo. Površinska obdelava, kot je prašno barvanje, se lahko izvede v vseh običajnih RAL barvah na zahtevo.
    • Vsi priključki so na voljo tudi iz nerjavečega jekla na zahtevo

    Lastnosti:

    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Material: Ulit aluminij
    • Dolžina: 25 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico