Opis:
Uporaba:Namestitev zavornega sedla
MERCEDES-BENZ M- Class (tip 164) in R-Class (tip 251),
BMW X5 2009 (E70), X6 2008 (E71)
- Kratka izvedba
- S klečečim
- Površina: Prevlečena s KOSITROM
- DIN 7422
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
- Izhod: Znotraj šestkotnega profila
- Velikost ključa: 9 mm
- Dimenzije / dolžina: 60 mm
- Dolžina l1: 22 mm
- Neto teža (kg): 0,09 kg
- Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita